EATON - EAO277265 DILM32-10(42V50/60HZ) CONT.POT. 15KW 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082772659
Codice prodotto
EAO277265
Cod. produttore
277265
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
45 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.9 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no