pagina iniziale

EATON - EAO277140 DILM25-10(230V50/60HZ) CONT.POT. 11KW 1N

EATON
copiacopia
EATON - EAO277140 DILM25-10(230V50/60HZ) CONT.POT. 11KW 1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082771409

Codice prodotto

EAO277140

Cod. produttore

277140

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

45 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

13 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

6 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, coperchioIP2X