EATON - EAO274202 DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ) BOB+INT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082742027
Codice prodotto
EAO274202
Cod. produttore
274202
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V