EATON - EAO272441 DILH1400/22(RAW250) 3P 1400A (AC-1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082724412
Codice prodotto
EAO272441
Cod. produttore
272441
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
230...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1714 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
0 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
0 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
0 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no