pagina iniziale

EATON - EAO271525 NZM3-XCI48-TVD CUST. COM RINV

EATON
copiacopia
EATON - EAO271525 NZM3-XCI48-TVD CUST. COM RINV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715250

Codice prodotto

EAO271525

Cod. produttore

271525

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

Larghezza:

375 mm

Profondità:

275 mm

Altezza:

750 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodie in materiale isolante, AxLxP=750x250x275mm, per NZM grandezza 3