EATON - EAO269278 NZMN3-AEF400-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...400 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082692780
Codice prodotto
EAO269278
Cod. produttore
269278
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
400...400 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
0...0 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
800...4400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


