pagina iniziale

EATON - EAO265786 NZMH2-ME90 INT.AUT.DI POT.3P 90A PROT. M

EATON
copiacopia
EATON - EAO265786 NZMH2-ME90 INT.AUT.DI POT.3P 90A PROT. M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 45...90 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 90...1260 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082657864

Codice prodotto

EAO265786

Cod. produttore

265786

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

45...90 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

90...1260 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

90 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

130 kA

Altezza:

184 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-ME coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatoreelettronico per protezione motore con sensibilità alla mancanza di fase. Nota: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 misurazione del valore effettivo e “memoria termica”., impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2-20s a 6xIr o infinito (senza sganciatore termico)