pagina iniziale

EATON - EAO265744 NZMH2-S63 INT.AUT.DI POT.3P 63A SOLO MAG

EATON
copiacopia
EATON - EAO265744 NZMH2-S63 INT.AUT.DI POT.3P 63A SOLO MAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 8...14 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082657444

Codice prodotto

EAO265744

Cod. produttore

265744

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

8...14 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

150 kA

Altezza:

184 mm

Salvamotore tipo/modello Eaton Group - 265744 - NZMH2-S63 INT.AUT.DI POT.3P 63A SOLO MAG