EATON - EAO265715 NZMB2-M125 INT.AUT.DI POT.3P 125A PROT.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...125 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1000...1750 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082657154
Codice prodotto
EAO265715
Cod. produttore
265715
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...125 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1000...1750 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
37 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Larghezza:
105 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
149 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
18.5 kA
Altezza:
184 mm


