EATON - EAO263525 CI-PZK0-GRVM CUSTODIA ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082635251
Codice prodotto
EAO263525
Cod. produttore
263525
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
126 mm
Altezza:
158 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri