EATON - EAO260211 NZM3-XAB DISTANZIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 0 mm
Superficie - Altri
Diametro esterno - 43 mm
Lunghezza - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082602116
Codice prodotto
EAO260211
Cod. produttore
260211
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
0 mm
Superficie:
Altri
Diametro esterno:
43 mm
Lunghezza:
17.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Ermöglicht schnelles und preiswertes Vorziehen unterschiedlicher Baugrößen mit/ohne Drehgriff oder Fernantrieb auf gleiche Fronttiefe. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)