EATON - EAO260195 NZM1-XBR CORNICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601959
Codice prodotto
EAO260195
Cod. produttore
260195
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
148.5 mm
Profondità:
19 mm
Altezza:
82 mm
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb und Fernantrieb Schutzart IP40. Für rechteckigen Ausschnitt von Türen und Gehäusen mit Materialstärken von 1.5-5mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. NZM4-XBR nicht kombinierbar mit Drehgriff mit Drehantrieb. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)


