pagina iniziale

EATON - EAO260030 NZM2-XKS MORSETTO A VITE 3 POLI

EATON
copiacopia
EATON - EAO260030 NZM2-XKS MORSETTO A VITE 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082600303

Codice prodotto

EAO260030

Cod. produttore

260030

Produttore

EAO

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Collegamento standard per tutti gli interruttori NZM2, PN2 e N2. Kit di riallestimento per interruttori con morsetti a mantello Utilizzare capicorda speciali in esecuzione stretta. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. In associazione ad una sbarra è necessario dotarla di isolamento (400 mm), ad es. tramite un tubo flessibile termoretraibile ed un coperchio NZM2(-4)-XKSA. U e ≧ 525 VAC. Per tutti gli altri materiali di collegamento, per esempio cavi, nastri, è necessario un coperchio NZM2(-4)-XKSA. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N(S)2(-4)