pagina iniziale

EATON - EAO259776 NZM1-XAHIV48AC/DC SG. LANCIO CONT.AUX AN

EATON
copiacopia
EATON - EAO259776 NZM1-XAHIV48AC/DC SG. LANCIO CONT.AUX AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082597764

Codice prodotto

EAO259776

Cod. produttore

259776

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM..-XR.. einsetzbar. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20ms.Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM..-XU.. einbaubar. Verwendbar für: NZM1(-4), N(S)1(-4)