EATON - EAO259432 NZM1-XHIVL CONTATTI AUSILIARI ANTICIPATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015082594329
Codice prodotto
EAO259432
Cod. produttore
259432
Produttore
EAO
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per circuiti di distaccodel carico e di interblocco nonché per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con applicazioni per interruttore generale/arresto d'emergenza. Non in collegamento con sganciatore di minima tensione NZM…‐XU… o sganciatore a lancio di corrente NZM…‐XA… anticipo all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Con cavi di collegamento lunghezza 3 m invece di collegamento a vite. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)


