EATON - EAO256278 EASY800-DC-SIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 12
Numero di uscite digitali - 8
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Con simulazione di processo, hardware / software - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082562786
Codice prodotto
EAO256278
Cod. produttore
256278
Produttore
EAO
Numero di ingressi digitali:
12
Numero di uscite digitali:
8
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Con simulazione di processo, hardware / software:
no
Larghezza:
94 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
112 mm