pagina iniziale

EATON - EAO248395 Z-MS-2,5/2 SALVAMOTORE 2POLI 1,60-2,50A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1.6...2.5 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 25...33 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483951

Codice prodotto

EAO248395

Cod. produttore

248395

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.6...2.5 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

25...33 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2.5 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Larghezza:

36 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

80 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

10 kA

Altezza:

75 mm

Interruttore per protezione utenze motore. Sezionamento visualizzato mediante indicatore rosso-verde dello stato dei contatti. Grazie all'idoneità al sezionamento sec. IEC/EN 60947 può essere impiegato come interruttore principale. Design, dimensioni e modularità conforme con PL. Particolarmente adatto per l'installazione in custodie con finestratura modulare. Autoprotetto senza l'impiego di prefusibile di Back-Up fino a 4 A. Doppia possibilità di allacciamento (cavo-batteria) sia superiormente che inferiormente. Morsetto comunque accessibile anche con barretta inserita.