pagina iniziale

EATON - EAO248394 Z-MS-1,6/2 SALVAMOTORE 2POLI 1,00-1,60A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1...1.6 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 16...21 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Magnetico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483944

Codice prodotto

EAO248394

Cod. produttore

248394

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1...1.6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

16...21 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

1.6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.55 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

2

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

10 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

75 mm

Larghezza:

36 mm

Profondità:

80 mm

Interruttore per protezione utenze motore. Sezionamento visualizzato mediante indicatore rosso-verde dello stato dei contatti. Grazie all'idoneità al sezionamento sec. IEC/EN 60947 può essere impiegato come interruttore principale. Design, dimensioni e modularità conforme con PL. Particolarmente adatto per l'installazione in custodie con finestratura modulare. Autoprotetto senza l'impiego di prefusibile di Back-Up fino a 4 A. Doppia possibilità di allacciamento (cavo-batteria) sia superiormente che inferiormente. Morsetto comunque accessibile anche con barretta inserita.