EATON - EAO248391 Z-MS-0,40/2 SALVAMOTORE 2POLI 0,25-0,40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 3.1...4.8 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082483913
Codice prodotto
EAO248391
Cod. produttore
248391
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3.1...4.8 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.4 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.09 kW
Larghezza:
36 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
80 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
10 kA
Altezza:
75 mm



