pagina iniziale

EATON - EAO243198 PLZ4-B6/1N INT. MT 4,5KA 1N B 6A

EATON
copiacopia
EATON - EAO243198 PLZ4-B6/1N INT. MT 4,5KA 1N B 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 11.12 kg CO2 eq.

EAN

4015082431983

Codice prodotto

EAO243198

Cod. produttore

243198

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

0 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

0 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interuttori magnetotermici; •Sezionamento visualizzato mediante indicatore dalle stato dei contatti (finestrella rosso/verde) •Accesoriabile • Alimentabile sia dall'alto che dal basso •Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm •Leca a sgancio libero •Leva con codice colore secondo la corrente nominale •Leva piombabile •Morsetti con grado di protezione IP20 • Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo •Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori • Clip di fissaggio tristabile :è possibile l'asportazione della guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione; Tensione nominale Un : 230/400 V.