EATON - EAO239895 SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015082398958
Codice prodotto
EAO239895
Cod. produttore
239895
Produttore
EAO
combinazione di contattori stella-triangolo, Applicazione: Combinazione di contattori per la partenza motore in stella-triangolo, Frequenza di manovra: max. 30 avviamenti/ora, accessori: Combinazioni stella-triangolo SDAINL, Categoria d'uso: AC-3: Motoria gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 70 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 18.5 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 500 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 37 kW, tempo di commutazione max.: 20 s, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Singoli componenti della combinazione Contattore di linea Q11: DILM40, + DILM150-XHI31, Contattore di triangolo Q15: DILM40, + DILM150-XHI11 Tipo, Contattore di stella Q13: DILM40, + DILM150-XHI11 Tipo, Temporizzatore K1: ETR4-51 Tipo, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3