EATON - EAO239577 DILM115-22(RAC120) CONT POT 55KW 2NA+2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082395773
Codice prodotto
EAO239577
Cod. produttore
239577
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
28 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
74 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no