pagina iniziale

EATON - EAO239408 DILM80(110V50/60HZ) CONT POT 37KW

EATON
copiacopia
EATON - EAO239408 DILM80(110V50/60HZ) CONT POT 37KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082394080

Codice prodotto

EAO239408

Cod. produttore

239408

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

110 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

20 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

44.7 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung