pagina iniziale

EATON - EAO231227 CI-K5X-160-TS-NA CUSTODIA UL/CSA

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082312275

Codice prodotto

EAO231227

Cod. produttore

231227

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

200 mm

Profondità:

280 mm

Altezza:

125 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Custodia in materiale isolante, con guida DIN, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Descrizione: approvato per UL, CSA, completamento liscia con pareti sfondabili, Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Dimensioni Larghezza: 200 mm, Altezza: 280 mm, Profondità: 160 mm, Profondità di montaggio: 128 mm