EATON - EAO230058 DILM95-XSP(110V50HZ,120V60HZ) BOBINA CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082300586
Codice prodotto
EAO230058
Cod. produttore
230058
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V


