EATON - EAO229424 EASY200-POW ALIM.SWITC115/230VAC/24VDC0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tensione in ingresso DC - 0...0 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita DC - 12...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 0.35 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082294243
Codice prodotto
EAO229424
Cod. produttore
229424
Produttore
EAO
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tensione in ingresso DC:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
12...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
0.35 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0.17 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0.17 A
Corrente di entrata massima in DC:
0 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...12 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0.35 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Potenza di uscita:
8.4 W
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm