pagina iniziale

EATON - EAO214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC) TELEINV 4KW 24VDC

EATON
copiacopia
EATON - EAO214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC) TELEINV 4KW 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082146559

Codice prodotto

EAO214655

Cod. produttore

214655

Produttore

EAO

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

6

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

9 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Combinazione di teleinvertitori, Applicazione: Combinazione di contattori per la partenza motore con due sensi di rotazione, accessori: Combinazioni di invertitori DIUL, Categoria d'uso: AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4:Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione.