pagina iniziale

EATON - EAO208281 DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI 1NA+1

EATON
copiacopia
EATON - EAO208281 DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI 1NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082819

Codice prodotto

EAO208281

Cod. produttore

208281

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

Modulo contatti ausiliari a 2 poli, applicabile lateralmente all'interno, con morsetti a vite, con contatti a guida forzata, utilizzabile per contattore di potenza DILM250…DILM1600 e DILH1400…2600