pagina iniziale

EATON - EAO208212 DILM500/22(RA110) CONT POT 250 KW

EATON
copiacopia
EATON - EAO208212 DILM500/22(RA110) CONT POT 250 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082123

Codice prodotto

EAO208212

Cod. produttore

208212

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

500 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

250 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

360 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

200 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

298 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza, apparecchio universale UL/CSA, CCC, nessuna misura, serie Comfort con possibilità di comando diretto via PLC, secondo IEC/EN60947, con bobina ampio range AC / DC, comandato elettronicamente, potenza di inserzione e ritenuta minima,collegamenti circuiti ausiliari con morsetti a vite, contatti ausiliari 2NA 2NC montati, sezionamento sicuro secondo EN 61140, contatti a guida forzata, montaggio a vite, impiegabile fino a 1000V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita con copertura per morsetti secondo EN50274, durata 7 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, accessori disponibili: contatti ausiliari laterali, interblocco meccanico, ponti di stella, coprimorsetti, relè termico