pagina iniziale

EATON - EAO208208 DILM400/22(RA110) CONT POT 200 KW

EATON
copiacopia
EATON - EAO208208 DILM400/22(RA110) CONT POT 200 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 612 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082086

Codice prodotto

EAO208208

Cod. produttore

208208

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

48...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

612 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

160 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

223 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

296 A

Contattore di potenza, apparecchio universale UL/CSA, CCC, nessuna misura, serie Comfort con possibilità di comando diretto via PLC, secondo IEC/EN60947, con bobina ampio range AC / DC, comandato elettronicamente, potenza di inserzione e ritenuta minima,collegamenti circuiti ausiliari con morsetti a vite, contatti ausiliari 2NA 2NC montati, sezionamento sicuro secondo EN 61140, contatti a guida forzata, montaggio a vite, impiegabile fino a 1000V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita con copertura per morsetti secondo EN50274, durata 7 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, accessori disponibili: contatti ausiliari laterali, interblocco meccanico, ponti di stella, morsettiera, coprimorsetti, relè termico