EATON - EAO207445 CI-K4-P3-63 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082074456
Codice prodotto
EAO207445
Cod. produttore
207445
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
160 mm
Profondità:
240 mm
Altezza:
125 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12