pagina iniziale

EATON - EAO207438 CI-K2-T3-5 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO207438 CI-K2-T3-5 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082074388

Codice prodotto

EAO207438

Cod. produttore

207438

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

181 mm

Altezza:

145 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, 2 coperchi di protezione per la copertura della membrana passante, indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, per interruttore T3-../Z, 5 ‌unità costruttive