EATON - EAO207435 CI-K1-T0-2 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082074357
Codice prodotto
EAO207435
Cod. produttore
207435
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
137 mm
Altezza:
79 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12