EATON - EAO207433 T5-4-8294/I5 COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015082074333
Codice prodotto
EAO207433
Cod. produttore
207433
Produttore
EAO
Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3


