EATON - EAO206894 CI-K2-145-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082068943
Codice prodotto
EAO206894
Cod. produttore
206894
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
181 mm
Altezza:
145 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri