EATON - EAO206890 CI-K4-160-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082068905
Codice prodotto
EAO206890
Cod. produttore
206890
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
160 mm
Profondità:
240 mm
Altezza:
160 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri