EATON - EAO199177 PKZM0-0,16-SPI16 INT.PR. 0,1..0,16A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.16 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a vite / molla
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 2.5...2.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015081972616
Codice prodotto
EAO199177
Cod. produttore
199177
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.16...0.16 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a vite / molla
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2.5...2.5 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.16 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
150 kA
Altezza:
94 mm