pagina iniziale

EATON - EAO199162 PKZM0-32-PI INTERR. PROT. 25..32A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 32...32 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 496...496 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081972463

Codice prodotto

EAO199162

Cod. produttore

199162

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

32...32 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

496...496 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

40 kA

Altezza:

109 mm

Interruttori per protezione motore, IEC/EN 60947, VDE 0660, Sganciatori termici = 25 - 32 A, max. 496 A, tecnica di intervento: termomagnetico, con protezione termica: sì, sensibile a guasto di fase: sì, corrente nominale permanente Iu = 32 A, potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V = 7.5 kW, potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V = 15 kW, esecuzione dell’elemento di azionamento: manopola, numero di poli: 3, corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC = 50kA, Grado di protezione: Apparecchio = IP20, Morsetti di collegamento = IP20, Temperatura ambiente: Stoccaggio = -40 - 80 °C, a giorno = -25 - +55 °C, Senso di alimentazione A piacere