pagina iniziale

EATON - EAO199155 PKZM0-4-PI INTERR. PROT. 2,5..4A

EATON
copiacopia
EATON - EAO199155 PKZM0-4-PI INTERR. PROT. 2,5..4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 62...62 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081972395

Codice prodotto

EAO199155

Cod. produttore

199155

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

4...4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

62...62 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

4 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

150 kA

Altezza:

109 mm

Potenza dissipata:

5.33 W

Interruttori per protezione motore, IEC/EN 60947, VDE 0660, Sganciatori termici = 2.5 - 4 A, max. 62 A, tecnica di intervento: termomagnetico, con protezione termica: sì, sensibile a guasto di fase: sì, corrente nominale permanente Iu = 4 A, potenzad’esercizio nominale per AC-3, 230 V = 0.75 kW, potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V = 1.5 kW, esecuzione dell’elemento di azionamento: manopola, numero di poli: 3, corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC = 150 kA, Grado di protezione: Apparecchio = IP20, Morsetti di collegamento = IP20, Temperatura ambiente: Stoccaggio = -40 - 80 °C, a giorno = -25 - +55 °C, Senso di alimentazione A piacere