pagina iniziale

EATON - EAO197165 EMS2-RO-Z-9-24V INVERT. 3KW VITE 24V

EATON
copiacopia
EATON - EAO197165 EMS2-RO-Z-9-24V INVERT. 3KW VITE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080896067

Codice prodotto

EAO197165

Cod. produttore

197165

Produttore

EAO

Teleinvertitore, Assortimento: Partenza motore modulare elettronica, Descrizione: Modulo partenza motore diretto, Teleinvertitore, Protezione motore, Principio di collegamento: stadio finale di sicurezza con bypass, disinserzione trifase., Dati motore Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,55 - 3 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 1,5 - 9 A, Tensione di comando: 24 V DC, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Collegamento a SmartWire-DT: no, Posizione di montaggio: verticale, Utenza motore in basso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL508