EATON - EAO193763 ELR-XCT120 TOROIDE X ELR D120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Classe di precisione - Altri
Diametro dell'apertura - 120 mm
Calibrato - no
Apertura in larghezza - 0...0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238038448
Codice prodotto
EAO193763
Cod. produttore
193763
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Classe di precisione:
Altri
Diametro dell'apertura:
120 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
0...0 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no