pagina iniziale

EATON - EAO193322 NZMN4-4-VX1250-T INT.LSIG PXR20 4P 1250A

EATON
copiacopia
EATON - EAO193322 NZMN4-4-VX1250-T INT.LSIG PXR20 4P 1250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...1250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 2...10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238016675

Codice prodotto

EAO193322

Cod. produttore

193322

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

500...1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2...10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2500...37500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-VX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) sistema di attivazione elettronico copre i casi d?uso per la protezione dell?intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed e adatto per ilmercato IEC. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull?interruttore. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio e possono essere integrati dall?intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.