EATON - EAO191642 NZMN2-4-VX100 INT.DIG.4P PXR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A 
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA 
- Numero di poli - 4 
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A 
- Tensione nominale - 690...690 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015081921546
Codice prodotto
EAO191642
Cod. produttore
191642
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...100 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
2...10 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2...18 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


