pagina iniziale

EATON - EAO187869 BPZ-GND-800 SBARRA DI PE PER XEB L=800MM

EATON
copiacopia
EATON - EAO187869 BPZ-GND-800 SBARRA DI PE PER XEB L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Numero di connessioni - 6

  • Corrente nominale - 274 A

  • Superficie della barra di contatto - Non trattato

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081855544

Codice prodotto

EAO187869

Cod. produttore

187869

Produttore

EAO

Materiale:

Rame

Numero di connessioni:

6

Corrente nominale:

274 A

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Lunghezza della guida:

408 mm

Larghezza della sbarra:

688 mm

Spessore delle sbarre:

5 mm

Distanza dalla piastra di montaggio:

29 mm

Montaggio verticale:

no

Montaggio orizzontale:

Montaggio isolato:

Max. coppia di serraggio:

0 Nm

Barra d.messa a terra princ.20x55mm rame