EATON - EAO187249 AFDD-10/2/C/003-F 2P C10 10 KA 0,03 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Differenziale tipo - A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081822980
Codice prodotto
EAO187249
Cod. produttore
187249
Produttore
EAO
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Differenziale tipo:
A
Con neutro:
no
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione:
3
Contatti ausiliari installati:
Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
0 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
67 mm
Corrente nominale su contatti ausiliari:
0 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC



