pagina iniziale

EATON - EAO186873 DILDC500/22(RDS250)

EATON
copiacopia
EATON - EAO186873 DILDC500/22(RDS250)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...350 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 0 kW

  • Numero di contatti principali NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081819249

Codice prodotto

EAO186873

Cod. produttore

186873

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...350 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

0 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Profilo di collegamento

Numero di contatti principali NC:

0

Contattore di potenza corrente continua tipo/modello Eaton Group - 186873 - DILDC500 22(RDS250)