EATON - EAO186872 DILDC400/22(RDS250)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...350 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 0 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081819232
Codice prodotto
EAO186872
Cod. produttore
186872
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...350 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:
0 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Profilo di collegamento
Numero di contatti principali NC:
0