pagina iniziale

EATON - EAO173416 PKE-XZMR(230V50HZ) MODULO FUNZ.RELE TERM

EATON
copiacopia
EATON - EAO173416 PKE-XZMR(230V50HZ) MODULO FUNZ.RELE TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0...0 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081698172

Codice prodotto

EAO173416

Cod. produttore

173416

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Classe di intervento:

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Modulo relè termico, utilizzo con: PKE12, PKE32, PKE65 con unità di sgancio XTUA a partire da release 04