EATON - EAO170716 FRBMM-B13/1N/003-G/A MTD B13 10KA 003-G/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081674633
Codice prodotto
EAO170716
Cod. produttore
170716
Produttore
EAO
interruttore magnetotermico differenziale di alta qualità/interruttore modulare con protezione da sovracorrente indipendente dalla tensione di rete; indicatore posizione di contatto rosso-verde; protezione spina posteriore; il connettore ad arresto meccanico tristabile consente la rimozione da un gruppo di chiusura esistente; possibilità di adattamento con un’ampia gamma di accessori; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali fino a 40 A; tipi curva B,C,D; potere nominale di manovra 10 kA; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C