EATON - EAO170158 FBSMV-40/2/01-S/A BLOCCO DIF 40A 2P 01-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 40 A 
- Tensione nominale - 240...415 V 
- Differenziale tipo - A 
- Corrente nominale di guasto - 0.1...0.1 A 
- Numero di poli - 2 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015081666577
Codice prodotto
EAO170158
Cod. produttore
170158
Produttore
EAO
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
240...415 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.1...0.1 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
40 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C